曜日別特売
EDS-7C 電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業 39505873

EDS-7C 電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業 39505873
EDS-7C 電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業 39505873

電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)7
内容量1個注文コード39505873品番EDS-7C
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です

用途
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
呼び寸法(mm)7トラスコ品番382-7488質量(g)50寸法H(mm)8全長L(mm)88寸法D(mm)11軸(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39505873
2024-09-08
用途: 屋外灯 灯具取付に使用しました
建設業・工事業

6mmの物を TOPで購入しておりましたので
7mmもTOPで揃えました

2025-03-28
用途: 現場仕事

きちんとボルトにフィットするので安心しました。
問題ない商品で満足しております

2025-03-21
用途: 現場仕事

きちんとボルトにフィットするので安心しました。
問題ない商品で満足しております

対象商品 : 07578943
2023-10-12
用途: バイクのメンテナンス
製造業

電動ドライバに接続ができて簡単にボルトを締めることか出来ました。深いので長いボルトでも大丈夫。

対象商品 : 07578977
2024-02-15
用途: 解体、組み立て
合同会社AtoT建設業・工事業

価格の以上の商品だと思います。
長持ちしそうで良かったです。

対象商品 : 07578952
2022-10-03
用途: 大型車両の整備
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

大型車両の整備のために購入しました。サイス違いも購入しましたが、概ね満足です。

対象商品 : 07579004
2021-09-08
用途: 機器取付時
電気・ガス・熱供給・水道業

18vのインパクトを持っていながら、スパナやモンキーを使用していたが、コンパクトソケットを使用して格段に作業効率が上がりました。

対象商品 : 37003041
2021-01-22
用途: 六角頭ネジの締め付け解放

9ミリという寸法が街中の金物屋では流通しておらず、だいたいセット物の六角レンチも8ミリから次は10ミリと、とんでいるのですぐに手に入ったのはありがたいです。
電動工具の締め付けネジが解放できなく困っていましたので、これで外すことができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする