電動ドリル用ソケットロングタイプ(ハンガー付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39505916 品番 EDS-10L
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm〜24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)

対辺寸法(mm)10 軸(mm)6.35 全長(mm)143 深さ(mm)(ナット受部)100 外径(Φmm)14.5 質量(g)85 用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。 トラスコ品番452-0998 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39505916
2017-10-26
用途:
インパクトドライバに装着してナットの取り外しと取り付け

長さがあるため、奥まったところに使うのにはとても良いです。また、肉薄のためナット周りのクリアランスが狭くてもバッチリです。
ただ、インパクトに使用した場合には、長い期間の使用で先端に割れが発生します。

対象商品:
39505916
2015-03-29
用途:
仕事にて
自動車・二輪車・自転車関連業

購入理由は薄肉な事です。
他のものでは肉厚すぎてボルト穴ギリギリの部分では使えない。
この商品は問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする