EDS-13L 電動ドリル用ソケットロングタイプ(ハンガー付) トップ工業 39505925

 

EDS-13L 電動ドリル用ソケットロングタイプ(ハンガー付) トップ工業 39505925
EDS-13L 電動ドリル用ソケットロングタイプ(ハンガー付) トップ工業 39505925

電動ドリル用ソケットロングタイプ(ハンガー付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)13
内容量1個注文コード39505925品番EDS-13L
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)

用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。対辺寸法(mm)13軸(mm)6.35全長(mm)143深さ(mm)(ナット受部)100外径(Φmm)17.9質量(g)100トラスコ品番452-1030RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39505916
2017-10-26
用途: インパクトドライバに装着してナットの取り外しと取り付け

長さがあるため、奥まったところに使うのにはとても良いです。また、肉薄のためナット周りのクリアランスが狭くてもバッチリです。
ただ、インパクトに使用した場合には、長い期間の使用で先端に割れが発生します。

対象商品 : 39505916
2015-03-29
用途: 仕事にて
自動車・二輪車・自転車関連業

購入理由は薄肉な事です。
他のものでは肉厚すぎてボルト穴ギリギリの部分では使えない。
この商品は問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする