トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用ヘクスセッター マグネット付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39505977
品番
EHX-10M
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
マグネット付のため、ビス・ねじを素早くキャッチし作業効率を高めます。
ボール付です。
対辺寸法(mm)
10.0
軸(mm)
6.35
全長(mm)
55
深さ(mm)
(ナット受部)4.2
外径(Φmm)
15
質量(g)
30
用途
六角ボルトビス・テクスネジの着脱に最適先端工具。
トラスコ品番
369-0733
材質
特殊合金鋼
タイプ
マグネット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
注意
※電動ドリルはラクラッチ付き、又はインパクト付きをご使用下さい。
ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。破損する恐れがあります。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。