※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット
トップ工業の 電動工具対応ソケット
電動ドリル用落下防止ソケット ハイキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39506092
品番
ERB19
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
19
全長(mm)
95
軸(mm)
6.35
用途
高所作業に大変便利です
トラスコ品番
380-2469
質量(g)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応