※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット
トップ工業の 電動工具対応ソケット
電動ドリル用落下防止ソケット(ストラップ付) ハイキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39506144
品番
ERB21S
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。六角サーフェイスタイプです。
対辺寸法(mm)
21
全長(mm)
95
軸(mm)
6.35
用途
高所作業に大変便利です
トラスコ品番
380-2493
質量(g)
137
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電動ドリルはラクラッチ付き、又はインパクト付きをご使用下さい。ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。破損する恐れがあります。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。