トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット
トップ工業の 電動工具対応ソケット
電動ドリル用落下防止足場クランプソケット ハイキャッチ 17mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39506162
品番
ERB17C
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
17
用途
高所作業に。
トラスコ品番
380-2434
全長(mm)
95
質量(g)
95
軸(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応