電動ドリル用落下防止足場クランプソケット(ストラップ付)ハイキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39506171 品番ERB17CS
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。ナットに入りやすい十二角サーフェイスタイプです。

対辺寸法(mm)17 用途高所作業に。 トラスコ品番380-2442 全長(mm)95 質量(g)107 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電動ドリルはラクラッチ付き、又はインパクト付きをご使用下さい。ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。破損する恐れがあります。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする