※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。
この4DA405はAタイプビット、溝から先端部までの長さが13mmで日本国内で一般的なものですね。3DA405はそっくりの形状ですが、Bタイプビットで溝から先端部までの長さが9または9.5mmのビットですのでお間違えなきよう。Monotaroさんには適切な製品説明をお願いしたいですね。