※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3DA210NB ドライバーアダプター ボール止付 NAC(長堀工業) 39506485 3DA210NB ドライバーアダプター ボール止付 NAC(長堀工業) 39506485

ドライバーアダプター ボール止付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39506485 品番 3DA210NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。

差込角(mm)6.35 トラスコ品番375-8061 全長(mm)100 質量(g)34 六角対辺(mm)6.35
注意
※ソケットやツールのサイズに合ったものを使用してください。ソケットにドライバーアダプターを完全に差し込んだ後に回転させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする