曜日別特売
3DA205NB ドライバーアダプター ボール止付 NAC(長堀工業) 39506494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3DA205NB ドライバーアダプター ボール止付 NAC(長堀工業) 39506494
3DA205NB ドライバーアダプター ボール止付 NAC(長堀工業) 39506494

ドライバーアダプター ボール止付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)6.35
全長(mm)50
内容量1個注文コード39506494品番3DA205NB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。

差込角(mm)6.35トラスコ品番375-8044全長(mm)50質量(g)14六角対辺(mm)6.35
注意
※ソケットやツールのサイズに合ったものを使用してください。ソケットにドライバーアダプターを完全に差し込んだ後に回転させてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする