※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3BU1210 ユニバーサルドライバーソケット NAC(長堀工業) 39507011 3BU1210 ユニバーサルドライバーソケット NAC(長堀工業) 39507011

ユニバーサルドライバーソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39507011 品番 3BU1210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

首を振れるため、インパクトレンチに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。

対辺寸法(mm)12 全長(mm)100 六角対辺(mm)6.35 トラスコ品番375-7986 質量(g)50
注意
※ボルトのサイズに合ったものを使用してください。ドライバーソケットはボルトを完全に差し込んだ後に回転させてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39507002
2026-04-02
用途:
車のメンテ
Free style 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本当に便利ですエンジンルーム内のネジ外しにロングのソケットだと外せないので、いちいちユニバなど組み合わせてましたが、これだと簡単にアクセスできます。もっと早く知っておきたかった工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする