3/22より値下げ!現場を応援

Z-EAL スパークプラグソケット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39507316 品番 3300CZ-14
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) 値下げ
2,298

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。

対辺寸法(mm)14 差込角(mm)9.5 全長(mm)70 質量(g)67 トラスコ品番387-9232

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39507325
2022-04-02
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

三菱自動車のプラグホールにバルブステムが飛び出しているエンジン用に購入。
スリムなので問題なくプラグ交換が行えました。
しかしプラグをホールドする構造に難があり、プラグのサイズ誤差によってホールドがしっかりできない事が多々あります。
通常の車両の場合はマグネットでホールドするものの方が使用しやすく感じます。

2人が参考にしています
対象商品:
39507316
2021-05-16
用途:
車両整備
教育・研究機関

しっかりとプラグを保持してくれます。マグネット式は工具箱に直した時に、中にある金属ゴミまで保持されそうですので避けました。

1人が参考にしています
対象商品:
39507325
2019-04-30
用途:
スパークプラグの交換
サービス業

スパークプラグをがっちり固定しますので、非常に作業がしやすいです。さすがコーケンの製品です。

対象商品:
39507334
2018-05-30
用途:
車検整備
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車検でプラグ交換をする際にコーケンZ-EAL購入しました、価格は少し高めカモ
知れませんが、使い勝手が大変に良いと思います。

対象商品:
39507334
2018-03-22
用途:
プラグの脱着
菱東漁業 様

ホンダの発電機プラグは奥まったところにあり,且つ狭いため普通の21mmソケットでは入らない。20.8mm薄肉のプラグソケットが必要です。問題なく使用しています。差し込み角は9.5mmです。

対象商品:
48944384
2015-12-15
用途:
スパークプラグ締緩作業
農・林・水産業

プラグ保持方式がクリップ式なのでマグネット式のように磁気が弱まりプラグホールにプラグが落ちて外せないということがありません。

対象商品:
39507325
2015-04-04
用途:
定期的メンテ

バイクのプラグ交換に購入。マグネット式、クリップ式は好みが分かれるところですが、プロじゃないので、頻度も低く、不自由はしませんでした

1人が参考にしています
対象商品:
48944384
2015-05-06
用途:
スパークプラグの交換
A'zモーターサイクル 様

さすがコーケン

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする