スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの ラチェットレンチ
スーパーツールの 両口ラチェットレンチ
スーパー 早回し・両口ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39508086
品番
RND1719
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。ハンドルがワンタッチで折れ曲がりボルト・ナットの早回し機構です。
対辺寸法(mm)
17×19
厚さ(mm)
50
全長(mm)
287
用途
六角ナットの締め付け作業に。
トラスコ品番
368-4172
質量(g)
530