4ウェイラチェットめがねレンチ

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39508156 品番 RMW-1215
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。

対辺寸法(mm)12×14・13×15 厚さ(mm)17.1×18.0 全長(mm)190 質量(g)145 トラスコ品番359-8772 形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39508165
2021-01-25
用途:
機械のメンテナンス作業時
さわやか福祉企業組合 様 (サービス業)

今までは2種類のメガネレンチを用意したが、これ1本出来るので便利です。サイズが16×17・18×19ですが、17×19・21×22と2があれば最と便利なんでが考えてください。

対象商品:
39508183
2021-04-28
用途:
エクステリア工事
建設業・工事業

商品としては非常に良いと思うのですが、切り替えのレバーが少し引っかかっただけで、すぐ折れてしまいました。切り替えレバーえお改良しないと駄目だと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
39508165
2020-12-16
用途:
重機のメンテナンス作業
さわやか福祉企業組合 様 (サービス業)

重機のメンテナンス作業は高所が多く登りおりが等作業実施時、2種類の工具を用意したが、これ1本で作業ができる。

対象商品:
39508183
2020-05-05
用途:
機械部品取付用として

4種類のサイズが使用可能で使用頻度の高い工具です。
12mm、13mm M8ヘッドサイズ違いを1本で使用できる所が良い所です。自動車関連では無い仕事、一般機械関連の人は8,10,13,17の4種類または、7,8,10,13が嬉しいかな。
13mmがあるのでもう少し全長が長くても良いがコンパクトに持ち運べるのでアドバンテージは高いです。このタイプで首が角度付く物が出れば最強でしょうね。

2人が参考にしています
対象商品:
39508174
2016-07-28
用途:
締め付け
サービス業

手持ち工具に入れとくと便利です。
増し締めもOK

1人が参考にしています
対象商品:
39508174
2018-12-03
用途:
DIYでの車の整備に

ソケットレンチはホルダーに刺して持ち運べは場所をとりませんが、メガネは大きいものほどかさばるので1本で4種のネジに対応できるのは、トネらしい(以前から一工夫ある製品を開発している)と感心しました。が、切り替えレバーの位置がちょっと残念です。向こうに隠れると使いづらいし、場所によっては干渉するので側面に切り替えをこしらえてもれえれば完璧に近いと思いました。

2016-06-20
用途:
機械組立
株式会社 アヤテクノ 様

使い勝手良いのですが、切り替えフック すぐに 折れる

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする