ショートメガネレンチ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39509312 品番 M46-1417
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。

対辺寸法(mm)14.0×17 全長(mm)145 質量(g)80 トラスコ品番331-7030 形状オフセット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39509382
2024-08-04
用途:
車両整備
サービス業

信頼のTONE製品。価格も手頃で大変満足しています。

対象商品:
39509346
2024-08-04
用途:
車両整備
サービス業

信頼のTONE製品。価格も手頃で大変満足しています。

2023-04-27
用途:
車の整備用
その他業種

狭いエンジンルームではこのショートタイプが重宝します。TONEなので精度も良いです。

対象商品:
39509382
2022-01-13
用途:
ブレーキフルード交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキフルード交換時に8ミリが必要なので既に工具はあったがナメ防止で購入。問題なく使えました。

対象商品:
39509382
2021-04-13
用途:
ブレーキフルード交換
谷吉 一弥 様 (運輸・通信業)

こちらのショートタイプでない通常のメガネだと作業がはかどりません。
品質はさすがTONEなので申し分ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
39509346
2021-06-17
用途:
便利アイテム
自動車・二輪車・自転車関連業

ツーリング時
普段は、通常サイズを持ってましたが
ショートで少し軽くしたいのが目的。

対象商品:
39509382
2021-06-15
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの修理に使用しています。手の平にスッポリと入るこのサイズ感が他社には、なかなか有りません。狭い所での使用に重宝しています。

対象商品:
39509364
2020-10-05
用途:
原付バイクのメンテナンス
建設業・工事業

9mmのメガネが必要になったので購入しました。AF62のバルブクリアクリアランスの際、角度も心配していたのですが問題ありません。いい値に設定でしたとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする