曜日別特売
M46-1113 ショートメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39509337

M46-1113 ショートメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39509337
M46-1113 ショートメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39509337

ショートメガネレンチ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)11.0×13
全長(mm)115
内容量1丁注文コード39509337品番M46-1113
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。

対辺寸法(mm)11.0×13全長(mm)115質量(g)40トラスコ品番331-7013形状オフセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39509382
2024-08-04
用途: 車両整備
サービス業

信頼のTONE製品。価格も手頃で大変満足しています。

対象商品 : 39509346
2024-08-04
用途: 車両整備
サービス業

信頼のTONE製品。価格も手頃で大変満足しています。

2023-04-27
用途: 車の整備用
その他業種

狭いエンジンルームではこのショートタイプが重宝します。TONEなので精度も良いです。

対象商品 : 39509382
2022-01-13
用途: ブレーキフルード交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキフルード交換時に8ミリが必要なので既に工具はあったがナメ防止で購入。問題なく使えました。

対象商品 : 39509382
2021-04-13
用途: ブレーキフルード交換
谷吉 一弥運輸・通信業

こちらのショートタイプでない通常のメガネだと作業がはかどりません。
品質はさすがTONEなので申し分ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 39509346
2021-06-17
用途: 便利アイテム
自動車・二輪車・自転車関連業

ツーリング時
普段は、通常サイズを持ってましたが
ショートで少し軽くしたいのが目的。

対象商品 : 39509382
2021-06-15
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの修理に使用しています。手の平にスッポリと入るこのサイズ感が他社には、なかなか有りません。狭い所での使用に重宝しています。

対象商品 : 39509364
2020-10-05
用途: 原付バイクのメンテナンス
建設業・工事業

9mmのメガネが必要になったので購入しました。AF62のバルブクリアクリアランスの際、角度も心配していたのですが問題ありません。いい値に設定でしたとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする