※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M445.507 ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39509513 M445.507 ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39509513

ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39509513 品番 M445.507
参考基準価格(税別)¥1,445 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。

対辺寸法(mm)5.5×7 全長(mm)151 曲り角度(柄部)45° トラスコ品番369-8815 形状オフセット 質量(g)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39509461
2020-02-03
用途:
機械メンテナンス
農・林・水産業

ロングめがねレンチと、めがねレンチを2種類購入。同じ長さでした。

2人が参考にしています
対象商品:
39509486
2020-09-18
用途:
車のメンテ
サービス業

充分活躍してくれました。もう少し長いのを次回購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする