※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M151012 ロングめがねレンチ(15°) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39509547 M151012 ロングめがねレンチ(15°) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39509547

ロングめがねレンチ(15°)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39509547 品番 M151012
参考基準価格(税別)¥1,545 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。

対辺寸法(mm)10×12 全長(mm)192 曲り角度(柄部)15° トラスコ品番369-8581 形状オフセット 質量(g)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39509547
2026-01-05
用途:
車のメンテナンス

toneなので、品質は安心して使用できます。モノタロウで手軽に購入できます。

対象商品:
39509565
2020-05-25
用途:
自動車の整備

華美過ぎず飽きがこない梨地仕上げが気に入って使ってます。強度や精度も安心のTONEブランドですね。

対象商品:
39509547
2019-07-15
用途:
機械のメンテナンス,整備
農・林・水産業

長さも丁度いい感じでした。力が入れやすかったです。違うサイズも欲しくなりました。

対象商品:
39509547
2019-12-04
用途:
車で利用
その他業種

問題なく利用しておりまんぞくしております。不具合などもありません。

対象商品:
39509547
2018-01-09
用途:
自動車部品の取り外し

今まで持っていた一般的なメガネでは力が入れづらく回せなかった狭い場所で役立ちました。もっと早く買っておけば良かったなぁと思いました。
他のサイズも欲しくなりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする