ロングめがねレンチ(45°) 吋目

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39509827 品番 MB452022
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。

対辺寸法(inch)5/8×11/16 全長(mm)248 曲り角度(柄部)45° 仕様インチサイズ トラスコ品番369-8963 形状オフセット 質量(g)160

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39509811
2020-11-06
用途:
エア抜き作業

高さがあるので
工具をかけたままにしておいても
安定しています
しっかりかかりますので
安心して回せます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする