曜日別特売
SM-35 片口メガネレンチ トップ工業 39510247

メイン画像

SM-35 片口メガネレンチ トップ工業 39510247
SM-35 片口メガネレンチ トップ工業 39510247
SM-35 片口メガネレンチ トップ工業 39510247

片口メガネレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)35
全長(mm)468
寸法L(mm)468
内容量1丁注文コード39510247品番SM-35
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

組み立てと重締め付け作業に最適です。

対辺寸法(mm)35全長(mm)468質量(g)1060寸法L(mm)468寸法D(mm)55寸法T(mm)17仕様シノ付60度型トラスコ品番367-9098形状オフセットシノの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10081565
2022-05-08
用途: 設備組付けやバラシ作業に
有限会社小和田製作所製造業

いろいろなサイズを使っているが丈夫で質感が気に入ってます。

対象商品 : 10081531
2019-05-15
用途: 配管設備時
辻田工業建設業・工事業

配管や機械据付時に使用。
もう少し明るい色があれば...
あと、メモリの意味が僕には分かりません。笑

対象商品 : 10081565
2018-10-31
用途: 部品交換後のナット増し締め
製造業

柄の長さが丁度良い、特に問題なく使えているのですが、それ以上でもそれ以下でもない感じです

対象商品 : 10081565
2017-01-05
用途: トラックのメンテナンス。

商品到着も早く、また価格も大変満足している。今後も定期的に注文したい。

対象商品 : 10081565
2015-04-07
用途: ボルトゆるめ

なかなかじょうぶそうです。パイプを差し込んで体重かけて回しているが大丈夫さすが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする