SM-50 片口メガネレンチ トップ工業 39510256 SM-50 片口メガネレンチ トップ工業 39510256 SM-50 片口メガネレンチ トップ工業 39510256

片口メガネレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39510256 品番 SM-50
参考基準価格(税別)¥19,850 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

組み立てと重締め付け作業に最適です。

対辺寸法(mm)50 全長(mm)583 質量(g)2120 寸法L(mm)583 寸法D(mm)76 寸法T(mm)22 仕様シノ付60度型 トラスコ品番369-2795 形状オフセット シノの有無あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10081565
2022-05-08
用途:
設備組付けやバラシ作業に
有限会社小和田製作所 様 (製造業)

いろいろなサイズを使っているが丈夫で質感が気に入ってます。

対象商品:
10081531
2019-05-15
用途:
配管設備時
辻田工業 様 (建設業・工事業)

配管や機械据付時に使用。
もう少し明るい色があれば...

あと、メモリの意味が僕には分かりません。笑

対象商品:
10081565
2018-10-31
用途:
部品交換後のナット増し締め
製造業

柄の長さが丁度良い、特に問題なく使えているのですが、それ以上でもそれ以下でもない感じです

対象商品:
10081565
2017-01-05
用途:
トラックのメンテナンス。

商品到着も早く、また価格も大変満足している。今後も定期的に注文したい。

対象商品:
10081565
2015-04-07
用途:
ボルトゆるめ

なかなかじょうぶそうです。パイプを差し込んで体重かけて回しているが大丈夫さすが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする