商品画像1

TS-04 ミニスパナセット エンジニア 39510362 TS-04 ミニスパナセット エンジニア 39510362 TS-04 ミニスパナセット エンジニア 39510362 TS-04 ミニスパナセット エンジニア 39510362 TS-04 ミニスパナセット エンジニア 39510362

ミニスパナセット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(8本) 注文コード39510362 品番TS-04
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。

全長(mm)100、106、114 用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 トラスコ品番368-8836 セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0 材質SUS420J2 質量(g)85 硬度HRC52±2 曲り角度(ヘッド)30° RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ミニスパナセット/TS-04【エンジニア】

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39510362
2025-03-28
用途:
アクリル樹脂ケース等のナット回し

オープン側とクローズド側のサイズを変えている意味を誰か教えて欲しい。
メーカーのYou Tubeでも言及無し。
クローズド側で少し固く締まっているのを緩めて、オープン側で早回しというのが普段使いだと思うので、そういう使い方をするには2本用意しなければならない。

対象商品:
39510362
2022-10-28
用途:
なんとなく在ると良いかなと思い購入

そうそう使う機会は無いサイズなのですが、かさばらない様なのでなんとなく購入しました。
コンビネーションレンチの片口側とメガネ側のサイズが1本ずつ1サイズずらしてあるので注意が必要です。
ある意味携帯に特化したセットで、1セットの工具で供回りにも対応できる組み合わせになっています。

対象商品:
39510362
2020-11-08
用途:
YSR80 オイルポンプ
電気・ガス・熱供給・水道業

2stオイルポンプのOHに3.5mmの6角ねじが使用してあり、まとめて購入したほうが安上がりと思いこちらのセットにしました。3.5mmは、片口のみですが無事に作業できてよかったです。ペンチ等で挟んで作業することも考えましたが適切な工具で安心して作業できました。

1人が参考にしています
対象商品:
39510362
2021-02-07
用途:
電子部品のケースへの取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

小型トグルスイッチの内側からの締め付けに使用している。
薄くて、強度や耐久性も十分なので満足している。

対象商品:
39510362
2020-12-25
用途:
狭い箇所の分解、組立
最適化企画 様 (サービス業)

セットで数本がつながれている為に、必要な工具を取外す必要があり、簡単に取り外せる様なセット方法だと更に使い易い。

対象商品:
39510362
2017-01-18
用途:
機械の組立

板厚が薄いので強度に不安があったが,問題なく使えている.
むしろ薄いので作業性が良い.

1人が参考にしています
対象商品:
39510362
2017-04-09
用途:
モニタースピーカーのボルト取り付けの補強。
東海建設株式会社 様 (建設業・工事業)

六角ネジを増し締めするのに重宝している。プラスドライバーでは不可能な狭い箇所に使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする