CBW10 コンビネーションスパナ スーパーツール 39510441 CBW10 コンビネーションスパナ スーパーツール 39510441 CBW10 コンビネーションスパナ スーパーツール 39510441 CBW10 コンビネーションスパナ スーパーツール 39510441 CBW10 コンビネーションスパナ スーパーツール 39510441

コンビネーションスパナ

(83件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39510441 品番CBW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

めがねとスパナのコンビで、本締め対応です。めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締め付けけが可能です。ニッケルクロムメッキ、総磨き仕上げです。

呼び寸法(mm)10 寸法L(mm)159 質量(g)46 用途六角ボルト・ナットの締め付けに。 トラスコ品番364-7421 寸法S(mm)20.5 寸法D(mm)16.0 寸法T1(mm)5.0 寸法T2(mm)6.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39510502
2022-03-21
用途:
機械整備
株式会社宮尾組 様 (建設業・工事業)

18コンビも購入しましたが、なかなかレアなサイズなので助かります。
精度もいいと思います。コスパもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39510484
2022-01-28
用途:
自転車整備

今まで自転車の前後輪の取付取外しにはモンキーレンチを使っていました(自転車用ナット寸法が特殊)が本コンビネーションスパナを使うとナット頭の滑りによるカケが無くなりスムーズな力をかけることが出来る

対象商品:
39510502
2022-03-23
用途:
自転車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

自転車のコッタレス抜きに使用しました。値段が安く、表面のメッキがきれいで、使用するのに十分な品質でした。

対象商品:
39510633
2021-11-26
用途:
車両エンジン整備時に使用
マリンアンドオートサポート 様 (サービス業)

メガネレンチでないとボルトヘッドやナットを舐めてしまうような時に有用です。サイズの小さくてしっかりした物を探しました。満足しております。

対象商品:
39510441
2022-02-08
用途:
バイク作業
勝栄石油株式会社 様 (サービス業)

とても使いやすいです。見た目のクオリティもいいです。

対象商品:
39510615
2021-12-03
用途:
機械のメンテナンス
日本貨物鉄道株式会社 様 (運輸・通信業)

安価で高品質、汎用性が高く即納、満足できる品物です

対象商品:
39510502
2021-08-18
用途:
機械のメンテナス

最近の機械は、16. 18.ミリのナットがよく使われていますが、ホームセンターでは、販売していません。この スパナは、組みスパナにはありません。助かりました。

対象商品:
39510527
2021-11-01
用途:
自転車整備
教育・研究機関

実店舗ではなかなか売っていないサイズなので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする