TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ハンドルレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の T型レンチ
T形レンチショートハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39510992
品番
TWS10
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ショートT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
対辺寸法(mm)
10
トラスコ品番
369-9676
形状
ソケット部6角形状
全長(mm)
250
質量(g)
165
全幅(mm)
150