T形レンチショートハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39511001 品番 TWS12
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ショートT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。

対辺寸法(mm)12 トラスコ品番369-9684 形状ソケット部6角形状 全長(mm)250 質量(g)250 全幅(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする