プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小〜最大 N・m :40〜200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
税込¥43,978〜
¥39,980〜
購入者レビューを参考のうえ購入するべきでした。。軽量且つ素材の耐久性も弱く、1度目の使用で刃先の一部が欠けました。
◎返品対応について現在手続き途中ではございますが、スムーズに対応いただけております。
キャップより少し小さ過ぎる気がしますが、機能的には問題ありません。
多少ガタはありますが軽くて便利です。
ドラム缶の蓋を開けようとしたがかなり硬く締まっていたのでパイプを使って
回したところ蓋にかけていた爪?がかけてしまいました。
材質がもろいのか強度が足りません。柄ももう少し長い方が楽なのでは。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品につきましては、対応させていただいております。
お手数かけ申し訳ありませんが、所定の窓口より、お願いいたします。