フジ矢
フジ矢の ペンチ/プライヤ/ニッパー
フジ矢の ペンチ
フジ矢の 標準ペンチ
スタンダードペンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39512471
品番
1800200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,740
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
偏芯テコの原理で従来品よりも、楽に切断できます。
全長(mm)
222
仕様
落下防止用ひも取付穴あり
トラスコ品番
375-5428
切断能力(Φmm) 鉄線
3.4
切断能力(Φmm) 銅線
4
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.6