曜日別特売
NP-05 マイクロニッパー エンジニア 39512672

商品画像1

NP-05 マイクロニッパー エンジニア 39512672
NP-05 マイクロニッパー エンジニア 39512672
NP-05 マイクロニッパー エンジニア 39512672
NP-05 マイクロニッパー エンジニア 39512672
NP-05 マイクロニッパー エンジニア 39512672
NP-05 マイクロニッパー エンジニア 39512672
NP-05 マイクロニッパー エンジニア 39512672
NP-05 マイクロニッパー エンジニア 39512672

マイクロニッパー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード39512672品番NP-05
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。
樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。
グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。
刃部硬度は、HRC59±3です。
刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。
ばね付。

用途
精密作業や細かな処理に適しています。
樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。
全長(mm)123仕様ばね付トラスコ品番368-8089材質高炭素鋼質量(g)65刃部硬度HRC59±3切断能力(Φmm) 銅線0.8表面抵抗値(Ωsq)1×106~107RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ESDマイクロニッパー/NS-04・06 & NP-05【エンジニア】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39512672
2024-04-11
用途: 電気工作で使用する

ちょうど手になじむサイズで,握りもすべりにくいです.先端部が尖っているため,便利ではありますが,けがのないように気を付ける必要はありそうです.

1が参考にしています
対象商品 : 39512672
2024-06-15
用途: 電器製品の修理
ラジオハウスその他業種

今まで10年以上使っていた、同社のニッパーの代わりに購入しました
良い製品です

対象商品 : 39512672
2020-05-11
用途: 3Dプリントのサポート材除去に最適
製造業

3Dプリントのサポート材除去に最適です。ヘッドが小さいので奥まった細かい所までキレイにカットできます。あと3Dプリンター用フィラメントの交換時にフィラメントの先をカットするときにもとても便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 39512672
2018-05-02
用途: 電子回路の製作

小さくて耐久性もあり切れ味もよくこの型番が気に入っています.1つ難点は,長く使用しているとラバーのグリップ部が抜けることです.抜けるようになったら接着剤で修理していますが,ここが長持ちしてくれればありがたいです.

1が参考にしています
対象商品 : 39512672
2015-10-24
用途: シールド加工

主にシールド加工に使用していますが、切れ味・耐久性もよくグリップも握りやすく気に入っております。

対象商品 : 39512672
2015-11-04
用途: 配線被服の皮むきや、細い線材の切断

しっかりした作りで、気に入っております。

1が参考にしています
対象商品 : 39512672
2015-01-15
用途: 基板リードカット
株式会社ケーエスラボラトリー

・切れ味も良く大きさもちょうど良い

対象商品 : 39512672
2014-04-25
用途: 電気の仕事で使用

細かい仕事に最適、切れ味も素晴らしい、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする