かるいプラスチックニッパ(バネ付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39512697 品番 LPN125S
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。

呼び寸法(mm)125 全長(mm)136 切断能力(Φmm) 樹脂5 質量(g)78 材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ 硬度HRC(刃部)52〜60 仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付 トラスコ品番381-9345

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39512706
2021-04-11
用途:
インシュロックタイの切断
製造業

軽くて切れ味も良くニッパーとしては、素晴らしい商品です。あとは、お値段がもう少し安くなれば良いのにですが

対象商品:
39512706
2017-05-26
用途:
プラスチック製日曜用品のゲートカット
製造業

使い勝手が良く、特に軽くて切れ味が良いので女性が使うのには大変良いです。

対象商品:
39512706
2017-06-15
用途:
プラスチック製品のゲートカット
有限会社豊田 様 (製造業)

ポリカーボネードなどの硬い樹脂に最適です。
グリップが分厚いので、作業が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする