曜日別特売
LPN150S かるいプラスチックニッパ(バネ付) スリーピークス 39512706

かるいプラスチックニッパ(バネ付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)150
全長(mm)164
内容量1丁注文コード39512706品番LPN150S
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び寸法(mm)150全長(mm)164切断能力(Φmm) 樹脂5質量(g)115材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ硬度HRC(刃部)52~60仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付トラスコ品番381-9353
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39512706
2021-04-11
用途: インシュロックタイの切断
製造業

軽くて切れ味も良くニッパーとしては、素晴らしい商品です。あとは、お値段がもう少し安くなれば良いのにですが

対象商品 : 39512706
2017-05-26
用途: プラスチック製日曜用品のゲートカット
製造業

使い勝手が良く、特に軽くて切れ味が良いので女性が使うのには大変良いです。

対象商品 : 39512706
2017-06-15
用途: プラスチック製品のゲートカット
有限会社豊田製造業

ポリカーボネードなどの硬い樹脂に最適です。
グリップが分厚いので、作業が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする