TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの ニッパー
TRUSCOの 強力ニッパー
JIS強力ニッパ 150mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39512724
品番
TBKN150
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
JIS規格の標準的な強力ニッパです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥
759
¥
835
税込
全長(mm)
156
用途
電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。
トラスコ品番
365-4966
質量(g)
160
刃形
厚刃
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3