TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの ニッパー
TRUSCOの マイクロニッパー
スモールニッパ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39512733
品番
TBSN110
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器などの分野での極細線の切断に最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マイクロニッパー
モノタロウ
¥
889
¥
978
税込
全長(mm)
106
用途
AV・通信・精機機器の組立、修理、ホビー関係用ニッパ。
仕様
ばね付
トラスコ品番
365-5024
質量(g)
58
刃形
ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
1.8
切断能力(Φmm) より線
2