TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの ニッパー
TRUSCOの プラスチックニッパー
プラスチックニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39512742
品番
TBPN125
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
形状を最も汎用性の高い形状としました。樹脂製品のバリ取り作業などに最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
プラスチックニッパー
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
全長(mm)
131
用途
プラモデル・プラスチック成型品のゲート切断・バリ取りに。
仕様
ばね付
トラスコ品番
365-4991
質量(g)
90
刃形
ストレート刃
仕上
刃部鏡面仕上げ
切断能力(Φmm) 樹脂
3