TRUSCO
プラスチックニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
154.5
131
154.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39512751
品番
TBPN150
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
形状を最も汎用性の高い形状としました。樹脂製品のバリ取り作業などに最適です。
用途
プラモデル・プラスチック成型品のゲート切断・バリ取りに。
全長(mm)
154.5
仕様
ばね付
トラスコ品番
365-5008
質量(g)
125
刃形
ストレート刃
仕上
刃部鏡面仕上げ
切断能力(Φmm) 樹脂
5