ストレートニッパ 150mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39512785 品番01-150
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。

全長(mm)152 用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。 仕様成形カバー付 トラスコ品番369-3309 質量(g)120 刃部硬度HRC57〜61 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
組立作業、結束バンド切断

結束バンドの切断では、切残りが少なく、切残りが飛び出ないので非常に良い。

対象商品:
39512785
2020-07-07
用途:
自動車やオートバイDIY整備に
有限会社カメラの平松 様

電熱で溶着ピンを熱し亀裂の入った箇所に溶着ピンを溶け込ませるプラスチックリペア。そのピンが母材から出っ張らないようにカットするのに使っています。

対象商品:
39512785
2019-05-08
用途:
電気配線工事

従来使用している工具。とても使いやすいです。現場で失くさないよう大切に使用します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする