MTN03E135 ミニテックライトニッパ(静電グリップ)135mm フジ矢 39512812

ミニテックライトニッパ(静電グリップ)135mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39512812 品番MTN03E135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,140
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

静電気対策仕様。
軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。エレクトロニクスの現場でも安心な導電性樹脂グリップ採用しています。

全長(mm)138 用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。 仕様ばね付、エラストマーグリップ付 トラスコ品番369-4241 質量(g)65 刃形ストレート刃 切断能力(Φmm) 鉄線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39512812
2014-05-30
用途:
使いやすい

軽くて使いやすいです。
束ねてある線の中から、刃先のみで必要の配線を取り出せるし
力がいらないので私的には良い物をゲットしたと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする