フジ矢
フジ矢の ペンチ/プライヤ/ニッパー
フジ矢の ニッパー
フジ矢の プラスチックニッパー
斜刃プラスチックニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39512873
品番
920-125
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。JIS・H級の切断力に優れピアノ線・スプリング線・ワイヤ線の切断に最適です。
全長(mm)
132
用途
プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りニッパ。
仕様
ばね付、ソフトカバー付
トラスコ品番
369-3562
質量(g)
70
切断能力(Φmm) 樹脂
3
切刃形状
ストレート刃