室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の 強力ニッパー
メリー コンパウンドニッパ160mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39512907
品番
WA1000
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
全長(mm)
160
用途
鉄線・銅線の一般切断作業。
仕様
ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番
368-9247
質量(g)
190
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6