室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の 強力ニッパー
コンパウンドニッパ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39512916
品番
WA1000F-160
参考基準価格(税別)
¥10,320
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
全長(mm)
160
用途
5mmまでの樹脂成型品のゲート切断。
仕様
ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番
368-9255
質量(g)
180
切断能力(mm)
(ABS樹脂)5