室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の スタンダードニッパー
ピンゲートニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39512925
品番
PG20-125
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
先端を特に小さくしてあり狭い凹部のゲート切断に最適です
全長(mm)
125
用途
樹脂成型品のピンゲート切断に最適。
仕様
ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付
トラスコ品番
368-9204
質量(g)
90
切断能力(mm)
(ABS樹脂)Φ1