室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の プラスチックニッパー
メリー フラットプラニッパ130mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39512934
品番
140S130
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃部は頭部の面と同一面のフラットです。
全長(mm)
130
用途
樹脂成型品の精密で小さいゲートの切断に最適。
仕様
ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付
トラスコ品番
368-8950
質量(g)
90
刃形
ストレート刃
切断能力(mm)
(ABS樹脂)3