室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の 精密ニッパー
57S メカトロニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39512943
品番
57S-125
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
頭部を小さくした精密用ニッパです。ばね落下防止ピン付です。
全長(mm)
129
呼び寸法(mm)
125
用途
電子部品のリード線の切断。
仕様
ソフトカバー・ばね・ばね落下防止ピン付
トラスコ品番
368-9077
質量(g)
90
切断能力(Φmm) 鉄線
0.8
切断能力(Φmm) 銅線
1.2