室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の エンドニッパー
ロングエンドプラニッパ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39512952
品番
2000EF190
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
35mmの奥行のあるエンドニッパです。
全長(mm)
190
用途
奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。
仕様
ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番
368-9000
質量(g)
220
切断能力(mm)
(ABS樹脂)3