極薄刃ハイプラニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39512977 品番 160FW-150
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

極薄刃タイプです。ばね・ばね落下防止ストッパー・刃の食い違い防止付です。

全長(mm)159 切断能力(mm)4(軟質樹脂) 質量(g)130 呼び寸法(mm)150 用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。 仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付 トラスコ品番368-8976

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする