鋼線ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39512986 品番P56-120
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

刃先を特殊焼き入れしており耐久力抜群です。

刃形薄刃 全長(mm)121 呼び寸法(mm)120 用途0.5mmまでのピアノ線・細い鉄線・銅線の切断。 仕様ソフトカバー・ばね付 トラスコ品番368-9158 切断能力(Φmm) ピアノ線0.5 切断能力(Φmm) 銅線1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする