ENI-115 エレクトロニッパ トップ工業 39513065

エレクトロニッパ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)115
内容量1丁注文コード39513065品番ENI-115
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

独自の刃付けにより、初期の切れ味を持続します。
先端を細く、丸みをつけているので狭い箇所に便利です。
特殊グリップで作業性が高まります。
ステンレス製ですので、さびにくく、耐摩耗性に優れています。

用途
電子部品の銅線・軟線の切断に最適です
ホビーやアクセサリー等の組み立てや補修にも適しています
全長(mm)115トラスコ品番369-0814材質ステンレス(DSRIK6)質量(g)45切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2替えバネB-2
注意
※銅線・軟線専用ですので、鉄線等の切断は出来ません
切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい
成形ップは絶縁ではありません
工具の使用目的以外に使用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39513065
2019-10-02
用途: 自動車用電線及び多芯ケーブル切断
自動車・二輪車・自転車関連業

他のニッパーに比べて切れ具合が良くて握りやすくていいですね。

対象商品 : 39513056
2017-03-17
用途: 基板作成時など
教育・研究機関

刃自体の強度はわかりませんが切れ味は問題ないと思います。
ピンヘッダを切断などしても刃がかける気配がありませんでした。
ヒンジの部分がやはりとてもいいです。
ガタツキなく、スムーズに動作します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする