TRUSCO
TRUSCOの 電設工事関連
TRUSCOの 電工はさみ
ケーブルはさみ188mm強力タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39513144
品番
TCH019
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
全長(mm)
188
刃長(mm)
42
用途
ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
トラスコ品番
384-2479
質量(g)
110
硬度
HRC54〜56
刃厚(mm)
3.0
材質(刃)
ハードクロムメッキ
切断能力(mm
2
)
(VCT線)2×4芯
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表