商品画像1
エンジニア
エンジニアの ドライバー/ビット
エンジニアの ドライバー/ビット付属品
エコノミーグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39513844
品番
DR-80
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
DR-81〜89、93用差替えグリップ。
トラスコ品番
368-7601
全長(mm)
93.5
質量(g)
20
差込角(mm)
6.35
ハンドル径(Φmm)
15.5
ビット差込部(mm)
(長さ)9