9900+00×75 マイクロドライバー ベッセル 39515131 9900+00×75 マイクロドライバー ベッセル 39515131 9900+00×75 マイクロドライバー ベッセル 39515131 9900+00×75 マイクロドライバー ベッセル 39515131

マイクロドライバー

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39515131 品番 9900+00×75
参考基準価格(税別)¥514 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状プラス 先端サイズNo.00 軸長(mm)75 トラスコ品番316-2486 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)170 質量(g)20 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39515131
2025-08-23
用途:
模型製作
やまもとクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

安心して使えます。柄の部分が長いのが、意外と便利です。もう一番手細いのがあれば、追加購入したいと思います。

対象商品:
39515165
2024-05-24
用途:
エアコンクリーニングで使用
サービス業

掃除屋です。エアコンクリーニングでお掃除ロボットタイプの時に重宝しています。いろんなところに爪があったりするので分解する時とても役立ちます。以前は7ミリのサッシケレンを使っていましたが、こちらの方が小さく、細かい作業に向いています。同業の方にもおすすめします。

対象商品:
39515131
2024-05-24
用途:
欲しかった物
サービス業

普通の精密ドライバーよりグリップが太いので、固く絞まってるネジを外す時に威力を発揮する。
私の場合は普通のネジを普通のドライバーの軸が太くて入らなかったので買ったので、時計や精密電子機器には使ってないのでそちらでの使い勝手は不明です。

対象商品:
39515147
2023-11-21
用途:
細長いドライバーが必要な時
MAR SURFBOARDS 様

ブレード長が150mmのプラスドライバーを各サイズ揃えようと思い通常サイズはPBスイスで揃えたんですが0番の精密軸プラスがなく、とりあえずこれ買ってみようって感じでポチりました。メッキに関してはPBに劣りますが先端精度も言うことないし太さも理想的で価格も安く気に入ってます。全体的に細めのグリップなので欲を言えばグリップに力を入れやすい部分が一部でもあれば最高ですね。

対象商品:
39515131
2024-02-27
用途:
カメラメンテ

カメラの分解・メンテ等の使用の為買いました。長くて手側の方が回転すので使いやすいです。他のサイズも同様で良い感じです。

対象商品:
39515165
2022-11-19
用途:
分解作業の爪外し用
サービス業

プリンタの分解等、プラスチック外装の爪を外す時に必須です。
これが無いと作業が始まりません。
自分の指先の代わりとして重宝しています。

対象商品:
39515174
2022-08-01
用途:
試作品作成時
製造業

ねじの溝が小さいものに対応できるので、大変重宝しています。

対象商品:
39515131
2022-11-08
用途:
普段使い用に購入。

100均製は精度が悪いので、有名メーカー製を買うのに限ります。
長さもあるので使いやすいです。おまけに軽い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする